Startseite

WEIDMULLER - WEI1203840000 SAI M23 CRIMPING TOOL 1 - 1203840000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1203840000 SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.25...4 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248986934

Artikelnummer

WEI1203840000

Herstellernummer

1203840000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.25...4 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

230 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.