Startseite

WEIDMULLER - WEI1200500000 HDC-C-HE-SM0.5AG - 1200500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1200500000 HDC-C-HE-SM0.5AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...0.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190159627

Artikelnummer

WEI1200500000

Herstellernummer

1200500000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...0.5 mm²

Abisolierlänge:

7.5 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.