WEIDMULLER - WEI1193680000 ZQV 1.5N/R6.4/10 GE - 1193680000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 6.4 mm
Farbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
4032248976454
Artikelnummer
WEI1193680000
Herstellernummer
1193680000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
6.4 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
250 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja




