Startseite

WEIDMULLER - WEI1190490000 MULTI-STRIPAX PV - 1190490000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1190490000 MULTI-STRIPAX PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 4...10 mm²

  • Länge - 250 mm

  • Isoliert - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Mit Drahtschneider - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248973262

Artikelnummer

WEI1190490000

Herstellernummer

1190490000

Hersteller

WEI

Abisolierbereich Querschnitt:

4...10 mm²

Länge:

250 mm

Isoliert:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Mit Drahtschneider:

ja

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Abisolierbereich Durchmesser:

1.8...2.8 mm

Spiralschnitt:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Aufprallschutz:

nein

ESD geprüft:

nein

Gewicht:

548 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.