Startseite

WEIDMULLER - WEI1170270000 SAI-M23-KS-L-7/17 - 1170270000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1170270000 SAI-M23-KS-L-7/17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Beschichtung Gehäuse - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248962259

Artikelnummer

WEI1170270000

Herstellernummer

1170270000

Hersteller

WEI

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Geschirmt:

ja

Custodia per connettori industriali circolari tipo/modello Weidmuller 1170270000 - SAI-M23-KS-L-7 12