WEIDMULLER - WEI1170120000 SAI-M23-SE-19 - 1170120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 19
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Bemessungsspannung - 100 V
Packung
1 ST
EAN
4032248962068
Artikelnummer
WEI1170120000
Herstellernummer
1170120000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
19
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
100 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein