Startseite

WEIDMULLER - WEI1169950000 SAIE-M23-S-RM - 1169950000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1169950000 SAIE-M23-S-RM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Beschichtung Gehäuse - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248961092

Artikelnummer

WEI1169950000

Herstellernummer

1169950000

Hersteller

WEI

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Geschirmt:

ja

I connettori a innesto consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densita di contatto unitamente a dimensioni minime.