WEIDMULLER - WEI1166000030 IE-C5ES8UG0030M40M40-G - 1166000030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Länge - 3 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - grün
Kabelkonstruktion - 4x2
Packung
1 ST
EAN
4032248956562
Artikelnummer
WEI1166000030
Herstellernummer
1166000030
Hersteller
WEI
Kategorie:
5
Länge:
3 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Geeignet für Schleppketten:
nein
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
NVP-Wert:
67 %


