Startseite

WEIDMULLER - WEI1165940500 IE-C6FP8LD0500M40M40-D - 1165940500

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1165940500 IE-C6FP8LD0500M40M40-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 50 m

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Mantel-Farbe - grau

  • Kabelkonstruktion - 4x2

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248956340

Artikelnummer

WEI1165940500

Herstellernummer

1165940500

Hersteller

WEI

Kategorie:

sonstige

Länge:

50 m

Kabeltyp:

S/FTP

Mantel-Farbe:

grau

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Geeignet für Schleppketten:

nein

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

NVP-Wert:

78 %

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.