WEIDMULLER - WEI1162610000 ZEW 35/2 SW - 1162610000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
4032248962716
Artikelnummer
WEI1162610000
Herstellernummer
1162610000
Hersteller
WEI
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
55 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
40 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.