WEIDMULLER - WEI1162600000 WEW 35/1 SW - 1162600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
4032248972630
Artikelnummer
WEI1162600000
Herstellernummer
1162600000
Hersteller
WEI
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
56 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
63 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.