WEIDMULLER - WEI1160361001 RS U-D8 0...10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP00
Gerätebauform - Einbaugerät
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Höhe - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248103836
Artikelnummer
WEI1160361001
Herstellernummer
1160361001
Hersteller
WEI
Schutzart (IP):
IP00
Gerätebauform:
Einbaugerät
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Höhe:
72 mm
Breite:
35 mm
Montageart:
sonstige
SERIE RS, Convertitori AD