WEIDMULLER - WEI1157830000 KT 22 - 1157830000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Gesamtlänge - 71.5 mm
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Mit Abisolierfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248945528
Artikelnummer
WEI1157830000
Herstellernummer
1157830000
Hersteller
WEI
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Gesamtlänge:
71.5 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Griffausführung:
sonstige
Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.


