WEIDMULLER - WEI1139070000 H0,34/15 ZH TK - 1139070000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.34 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - türkis
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4032248920471
Artikelnummer
WEI1139070000
Herstellernummer
1139070000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
türkis
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
22
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer


