Startseite

WEIDMULLER - WEI1137790000 WSI 25/1 10X38 1KV - 1137790000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1137790000 WSI 25/1 10X38 1KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 10,3x38 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...25 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 12 ST

EAN

4032248961481

Artikelnummer

WEI1137790000

Herstellernummer

1137790000

Hersteller

WEI

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 10,3x38 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Farbe:

beige

Bemessungsspannung:

1000 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

81 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

58 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

18 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.