Startseite

WEIDMULLER - WEI1132310000 SSR 24VDC/0-24VDC 3,5A - 1132310000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1132310000 SSR 24VDC/0-24VDC 3,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 10...32 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 0...33 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3.5 A

Packung

  • 20 ST

EAN

4050118049398

Artikelnummer

WEI1132310000

Herstellernummer

1132310000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

10...32 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

0...33 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3.5 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.