WEIDMULLER - WEI1131910000 CC 15/27 K MC NE GE - 1131910000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 1 mm
Breite - 27 mm
Packung
80 ST
EAN
4032248912285
Artikelnummer
WEI1131910000
Herstellernummer
1131910000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
1 mm
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


