WEIDMULLER - WEI1131380000 IE-BI-USB-AB - 1131380000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Geschirmt - ja
Anschlussart - sonstige
Geeignet für Rundkabel - ja
Geeignet für Massivleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248911844
Artikelnummer
WEI1131380000
Herstellernummer
1131380000
Hersteller
WEI
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Giunti USB adatti all'uso in connettori IP67.



