Startseite

WEIDMULLER - WEI1127480000 TOS 120VAC RC 230VAC1A - 1127480000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1127480000 TOS 120VAC RC 230VAC1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 108...132 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung - 24...250 V

  • Art der Ausgangsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248908844

Artikelnummer

WEI1127480000

Herstellernummer

1127480000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

108...132 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung:

24...250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.