WEIDMULLER - WEI1127030000 TOZ 5VDC 48VDC0,1A - 1127030000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 4...6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3...48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Packung
10 ST
EAN
4032248908868
Artikelnummer
WEI1127030000
Herstellernummer
1127030000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
4...6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3...48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.




