WEIDMULLER - WEI1120470000 WAD 8 MC B GE/SW - 1120470000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 8 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248901289
Artikelnummer
WEI1120470000
Herstellernummer
1120470000
Hersteller
WEI
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


