WEIDMULLER - WEI1118040000 PWZ RJ45 - 1118040000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 1
Packung
1 ST
EAN
4032248899197
Artikelnummer
WEI1118040000
Herstellernummer
1118040000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Pinza crimpatrice per la crimpatura di spine speciali.


