WEIDMULLER - WEI1083050000 PSI 6/10 - 1083050000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 250...250 V
Packung
25 ST
EAN
4032248945535
Artikelnummer
WEI1083050000
Herstellernummer
1083050000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
250...250 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
sonstige
Farbe:
beige
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
81 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
39.6 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
12.2 mm


