Startseite

WEIDMULLER - WEI1079400000 WQV 35N/4 - 1079400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1079400000 WQV 35N/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Rastermaß - 16 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190378271

Artikelnummer

WEI1079400000

Herstellernummer

1079400000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

125 A

Rastermaß:

16 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.