WEIDMULLER - WEI1072300000 WQV 70/95-PEN - 1072300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 232 A
Rastermaß - 27 mm
Farbe - grau
Packung
5 ST
EAN
4008190489717
Artikelnummer
WEI1072300000
Herstellernummer
1072300000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
232 A
Rastermaß:
27 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


