Startseite

WEIDMULLER - WEI1069010000 IE-BI-HYB-10P - 1069010000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1069010000 IE-BI-HYB-10P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Anschlussart - Crimp

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248823970

Artikelnummer

WEI1069010000

Herstellernummer

1069010000

Hersteller

WEI

Kategorie:

5

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Buchse (Jack)

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

AWG-Bereich:

0.08...0.75

Geeignet für Flachkabel:

nein

Transparent:

nein

Connettore per la trasmissione di potenza e segnali.