Startseite

WEIDMULLER - WEI1065300000 WQL 2 WFF300 - 1065300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1065300000 WQL 2 WFF300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 520 A

  • Rastermaß - 55 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

4008190110000

Artikelnummer

WEI1065300000

Herstellernummer

1065300000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

520 A

Rastermaß:

55 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.