Startseite

WEIDMULLER - WEI1065100000 WQL 2 WFF120 - 1065100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1065100000 WQL 2 WFF120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 269 A

  • Rastermaß - 42 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

4008190133771

Artikelnummer

WEI1065100000

Herstellernummer

1065100000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

269 A

Rastermaß:

42 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.