WEIDMULLER - WEI1064900000 WQL 2 WFF35 - 1064900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 125 A
Rastermaß - 27 mm
Farbe - grau
Packung
5 ST
EAN
4008190112745
Artikelnummer
WEI1064900000
Herstellernummer
1064900000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
125 A
Rastermaß:
27 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


