Startseite

WEIDMULLER - WEI1064130000 VSSC4 RC 240VAC/DC - 1064130000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 240...240 V

  • Nennspannung DC - 339...339 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 1.2 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 275 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 388 V

Packung

  • 5 ST

EAN

4032248829538

Artikelnummer

WEI1064130000

Herstellernummer

1064130000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

240...240 V

Nennspannung DC:

339...339 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

1.2 kA

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Höchste Dauerspannung DC:

388 V

Nennlaststrom:

20 A

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Baubreite:

12.4 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.