Startseite

WEIDMULLER - WEI1064100000 WQV 35-2.5 - 1064100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1064100000 WQV 35-2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 16 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190142285

Artikelnummer

WEI1064100000

Herstellernummer

1064100000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

16 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.