Startseite

WEIDMULLER - WEI1063600000 WQV 70/95/3 - 1063600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1063600000 WQV 70/95/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Rastermaß - 27 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

4008190187514

Artikelnummer

WEI1063600000

Herstellernummer

1063600000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

232 A

Rastermaß:

27 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.