Startseite

WEIDMULLER - WEI1062700000 KISC M2.5X4.5 WTR2.5 - 1062700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1062700000 KISC M2.5X4.5 WTR2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Schraubschlitz

  • Länge bis Unterkante Kopf - 4.5 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 2

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190078454

Artikelnummer

WEI1062700000

Herstellernummer

1062700000

Hersteller

WEI

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Länge bis Unterkante Kopf:

4.5 mm

Gewindemaß (metrisch):

2

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.