WEIDMULLER - WEI1062670000 WQV 6/6 - 1062670000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 6
Bemessungsstrom In - 57 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - gelb
Packung
50 ST
EAN
4008190261771
Artikelnummer
WEI1062670000
Herstellernummer
1062670000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Bemessungsstrom In:
57 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


