Startseite

WEIDMULLER - WEI1062660000 WQV 6/5 - 1062660000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1062660000 WQV 6/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190176914

Artikelnummer

WEI1062660000

Herstellernummer

1062660000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

57 A

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.