Startseite

WEIDMULLER - WEI1059000000 WEW 35/1 - 1059000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1059000000 WEW 35/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - beige

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190172282

Artikelnummer

WEI1059000000

Herstellernummer

1059000000

Hersteller

WEI

Farbe:

beige

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

56 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

62.5 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.