WEIDMULLER - WEI1055460000 WQV 35/4 - 1055460000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 112 A
Rastermaß - 16 mm
Farbe - gelb
Packung
50 ST
EAN
4008190130275
Artikelnummer
WEI1055460000
Herstellernummer
1055460000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
112 A
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


