WEIDMULLER - WEI1054960000 WQV 10/3 - 1054960000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 63 A
Rastermaß - 9.9 mm
Farbe - gelb
Packung
50 ST
EAN
4008190079079
Artikelnummer
WEI1054960000
Herstellernummer
1054960000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
63 A
Rastermaß:
9.9 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


