Startseite

WEIDMULLER - WEI1053860000 WQV 2.5/4 - 1053860000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1053860000 WQV 2.5/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 5.1 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190049706

Artikelnummer

WEI1053860000

Herstellernummer

1053860000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

5.1 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.