WEIDMULLER - WEI1053360000 WQV 16/10 - 1053360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 101 A
Rastermaß - 11.9 mm
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4008190010836
Artikelnummer
WEI1053360000
Herstellernummer
1053360000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
101 A
Rastermaß:
11.9 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


