WEIDMULLER - WEI1053060000 WQV 35/2 - 1053060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 138 A
Rastermaß - 16 mm
Farbe - gelb
Packung
50 ST
EAN
4008190097349
Artikelnummer
WEI1053060000
Herstellernummer
1053060000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
138 A
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


