Startseite

WEIDMULLER - WEI1052680000 ZTA ZDK 2.5/ZA - 1052680000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1052680000 ZTA ZDK 2.5/ZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierlänge - 6 mm

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

Packung

  • 5 ST

EAN

4032248847907

Artikelnummer

WEI1052680000

Herstellernummer

1052680000

Hersteller

WEI

Abisolierlänge:

6 mm

Bemessungsspannung:

250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...1.5 mm²

Anreihbar:

ja

Rastermaß:

5.1 mm

Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.