Startseite

WEIDMULLER - WEI1052360000 WQV 6/2 - 1052360000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1052360000 WQV 6/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190075866

Artikelnummer

WEI1052360000

Herstellernummer

1052360000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

57 A

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.