WEIDMULLER - WEI1052100000 KISC M3X5 - 1052100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - sonstige
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf - 5 mm
Gewindemaß (metrisch) - 3
Packung
100 ST
EAN
4008190125332
Artikelnummer
WEI1052100000
Herstellernummer
1052100000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
sonstige
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf:
5 mm
Gewindemaß (metrisch):
3
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.


