WEIDMULLER - WEI1052060000 WQV 4/10 - 1052060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 6.1 mm
Farbe - gelb
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4008190054687
Artikelnummer
WEI1052060000
Herstellernummer
1052060000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


