Startseite

WEIDMULLER - WEI1045570000 ELS 6/30 MC NE WS - 1045570000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1045570000 ELS 6/30 MC NE WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 80 ST

EAN

4032248779475

Artikelnummer

WEI1045570000

Herstellernummer

1045570000

Hersteller

WEI

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 mm

Breite:

6 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.