WEIDMULLER - WEI1044470030 IE-C5DD4UG0030MCSA70-E - 1044470030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Länge - 3 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - grün
Kabelkonstruktion - 1x4
Packung
1 ST
EAN
4032248779079
Artikelnummer
WEI1044470030
Herstellernummer
1044470030
Hersteller
WEI
Kategorie:
5
Länge:
3 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Pinbelegung:
sonstige
NVP-Wert:
66 %


