Startseite

WEIDMULLER - WEI1040800000 WDU 2.5N ZQV - 1040800000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1040800000 WDU 2.5N ZQV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...4 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190964276

Artikelnummer

WEI1040800000

Herstellernummer

1040800000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

5.1 mm

Höhe:

44 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

37 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.