Startseite

WEIDMULLER - WEI1028500000 WFF 120 - 1028500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1028500000 WFF 120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...150 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 269 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...150 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190004866

Artikelnummer

WEI1028500000

Herstellernummer

1028500000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...150 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

269 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...150 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...150 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

42 mm

Höhe:

132 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

72 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.