WEIDMULLER - WEI1027840000 WQL 4 WF10 - 1027840000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 265 A
Rastermaß - 33.8 mm
Farbe - grau
Packung
5 ST
EAN
4032248779956
Artikelnummer
WEI1027840000
Herstellernummer
1027840000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
265 A
Rastermaß:
33.8 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


